曜日別特売
M6x10 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17275110

M6x10 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17275110
M6x10 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17275110
M6x10 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17275110

六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
ねじピッチ1
内容量1袋(50本)注文コード17275110品番M6x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
1,140

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。

用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)10品番332-580ねじピッチ1レンチサイズ(mm)4ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: キャットタワーの補修
医療・福祉・介護関連業

キャットタワーのネジを紛失してしまい購入。長さもぴったりでした。もうちょっと小さい包装も欲しかったです(使ったのは2本だけでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする