M10x40 六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17275408

M10x40 六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17275408
M10x40 六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17275408
M10x40 六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17275408

六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM10
長さ(mm)40
ねじピッチ1.5
内容量1袋(20本)注文コード17275408品番M10x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,948
販売価格(税別)
2,680

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。

用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)40品番332-922ねじピッチ1.5レンチサイズ(mm)6ねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする