曜日別特売
NO.220A 和紙粘着テープ カモ井加工紙 17275871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

和紙粘着テープ

(8件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1箱(3巻×10パック)幅(mm)40注文コード17275871品番NO.220A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

色粘着テープは7色をご用意。色分けが容易にできます。
アクリル系粘着剤を採用し、さらに糊残りが少なくなりました。

用途軽包装用材質和紙幅(mm)40厚さ(mm)0.09長さ(m)18粘着剤アクリル系伸び(%)3.6引張強度(N/15mm)46粘着力(N/10mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 現場にて使用
東日本タイル株式会社

コンクリー面の粘着量が良くはがれることなく作業が出来ましたので大変満足をしています

対象商品 : 16328822
2024-08-06
用途: 繊維の糸をまとめる時に使用。

粘着性が強過ぎず、弱過ぎず、丁度良いです。
テープが手で切れるのも良いです。

対象商品 : 16328822
2022-04-23
用途: 出荷作業時の固定
卸売・小売業

とても良い。
思っていた以上に粘着力もあり、使いやすかった。

対象商品 : 16328822
2023-09-17
用途: さまざまなものの仮止め
なし

指で切って使うときにすぐ縦に裂けるので使い物にならないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16328822
2021-10-12
用途: 細い棒に巻き付ける
桜井車体工業有限会社

棒に巻き付けて使用したのですが、しわにもならなくてきれいに仕上がり満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 16328822
2018-04-14
用途: 撮影の際に利用
アトリエ ダンその他業種

専用テープより格安、場所によって十分利用できる。テープ自体薄く半光沢なので光が強く当たる場所以外に丁度良し。

2が参考にしています
対象商品 : 16328822
2018-03-28
用途: 襖のふちと柱をマスキングテープで黒に
サービス業

感じが良い。
飽きたらはがせば良い。から塗るより安心

1が参考にしています
対象商品 : 16328822
2022-07-13
用途: 車の整備

粘着力は問題ないのですが、粘着剤がゴム系のためはがすと残ります
特に相手がプラスチック、ゴムの場合は
リムーバーを使用すれば取れますが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする