OHSATO(大里)
角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
長さ(mm)
20
10
20
16
30
40
25
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17284657
品番
M8x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
365-448
ねじピッチ
1.25
頭部形状
角根丸頭ボルト
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。