OHSATO(大里)
アプセット小ねじP=3 (鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5本)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
注文コード
17284971
品番
M5x15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きの小ねじです。
用途
各種締結メンテナンスに。
長さ(mm)
15
材質/仕上
鉄/三価めっき
品番
MOC-593
十字穴番号
2番
種類
P=3(SW、W付)
ねじピッチ
0.8
六角対辺(mm)
8
ねじの呼び
M5
ねじ山
メートル並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。