OHSATO(大里)
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
30
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
17285129
品番
M12x30 P=1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
種別
全ねじ
長さ(mm)
30
材質/仕上
鉄/三価めっき
品番
MOC-629
ねじピッチ
1.25
六角対辺(mm)
17
頭部形状
小形六角頭
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。