曜日別特売
M10x55 P=1.25 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 17285339

M10x55 P=1.25 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 17285339
M10x55 P=1.25 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 17285339
M10x55 P=1.25 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 17285339

7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM10
長さ(mm)55
ねじピッチ1.25
内容量1袋(5本)注文コード17285339品番M10x55 P=1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。

用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ長さ(mm)55材質/仕上鉄/三価めっき品番MOC-621ねじピッチ1.25六角対辺(mm)14頭部形状小形六角頭ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

エンジンマウントの固定ボルトに使います。T7の高力ボルトが必要だったのでこれにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする