中川製作所
ラミフリーN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
1箱(250枚)
1箱(500枚)
サイズ
B5
A3
A4
B4
B5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
17285485
品番
0000-302-LNB5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙。
これまでラミネートしていたプライスカードやPOPなどの各種ツールをプリントするだけで作成でき、作業効率が大幅に向上します。
サイズ
B5
厚さ(mm)
0.21
紙質
光沢
坪量(g/m
2
)
230
入数
500枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
カラーレーザープリンター
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません