曜日別特売
M8x30 7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 17285646

M8x30 7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 17285646
M8x30 7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 17285646
M8x30 7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 17285646

7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)ねじの呼びM8注文コード17285646品番M8x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

頭部に7マークがついたフランジボルトです。

用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ長さ(mm)30材質/仕上鉄/三価めっき品番MOC-685ねじピッチ1.25頭部形状フランジ付きねじの呼びM8ねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする