曜日別特売
733MLRSS-24 ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288909

733MLRSS-24 ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288909
733MLRSS-24 ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288909
733MLRSS-24 ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288909

ハートランド リベラリスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード17288909品番733MLRSS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ターゲットに外道無し
その時その場所で釣れる魚たちと自由気ままに遊ぶ、村上晴彦の精神を具現。
淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST

全長(m)2.21元径(mm)11.6継数(本)3仕舞(cm)94先径(mm)1.6標準自重(g)130適合ライン(号)MAX1.5適合ライン(lb)6~16カーボン含有率(%)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする