曜日別特売
722MRB-20 ハートランド (ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288979

722MRB-20 ハートランド (ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288979
722MRB-20 ハートランド (ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288979

ハートランド (ベイトキャスティングモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本継数(本)2注文コード17288979品番722MRB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

水辺。それが原点。ハートランドの軸はぶれない。

全長(m)2.18元径(mm)10.9継数(本)2仕舞(cm)113先径(mm)1.7標準自重(g)116適合ライン(lb)8~17カーボン含有率(%)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする