DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ハートランド (ベイトキャスティングモデル)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
内容量
1本
継数(本)
2
注文コード
17288997
品番
721HRB-18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
継数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
水辺。それが原点。ハートランドの軸はぶれない。
全長(m)
2.18
元径(mm)
14.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
184
先径(mm)
2
標準自重(g)
145
適合ライン(lb)
10~20
カーボン含有率(%)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません