- シルバークリーク グラスプログレッシブ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289085

- シルバークリーク グラスプログレッシブ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289085
- シルバークリーク グラスプログレッシブ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289085

シルバークリーク グラスプログレッシブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード17289085品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

グラスロッドの新境地、シルバークリークにSVF GLASSを採用
カーボンのSVF(Super Volume Fiber)と同様の技術を用いて、レジン量を減らし、グラス繊維を密に配置。その結果、従来のグラスロッドと比べて軽量になり、キャストフィールもダルさが減少。しかし、釣りの際には、グラスロッド独特の粘りを活かして、魚の動きに追従し、バラすことがない。また、このロッドは、特にシンキングミノーを使用する際に考慮されたロッドアクションを持っている。PEラインを使ったノーマルリトリーブでも、ルアーの泳ぎを最大限に引き出すことが可能。さらに、キャスト時には2g台の軽量ルアーでもアキュラシーキャストが可能。このロッドには、SilverCreekのラインアップの一部として、大口径ガイドが採用。これにより、ラインの抜けが良く、キャストフィールが抜群。また、ガイドにはチタンSic(シリコンカーバイド)が使用されている。ロッドのデザインにもこだわりがあり、キャスト、アクション、ファイト、ランディングなど、釣りの一連の動作を行いやすくするために工夫されている。
ベイトロッドには、手首を使った自在なキャストを行いやすいショートトリガータイプのグリップが採用されている。

全長(m)1.85元径(mm)10.4継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)1.4標準自重(g)87適合ライン(号)0.3~0.8適合ライン(lb)3~8カーボン含有率(%)44

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする