曜日別特売
3593-01【ワケあり】 角型ガラス容器(溶接加工品) 3593シリーズ アズワン 17290135

角型ガラス容器(溶接加工品) 3593シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6867-16注文コード17290135品番3593-01【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥11,528
販売価格(税別)アウトレット
¥12,40010,480

※硬質1級材使用
※規格以外も製作致します。お問い合わせください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●縦×横×高さ:100×100×100mm●板厚:3mmアズワン品番65-6867-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする