AMEX-B007 盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007 amex 17291438

AMEX-B007 盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007 amex 17291438
AMEX-B007 盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007 amex 17291438
AMEX-B007 盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007 amex 17291438
AMEX-B007 盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007 amex 17291438
AMEX-B007 盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007 amex 17291438

盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード17291438品番AMEX-B007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。

付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。質量(g)130機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く)周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605アンテナ屈折式ロッドアンテナ入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする