TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700

TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700
TC2303-KH 4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg SIS 17291700

4輪折りたたみガーデンワゴン 40L 30kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード17291700品番TC2303-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小ぶりで可愛らしいミニガーデンワゴン。
お買い物、ピクニック、レジャー、ガーデニングなど、荷物をまとめて運搬するときに大活躍!
360度可動の前輪と伸縮式ハンドルで楽々移動♪
使わないときはコンパクトになる折りたたみ式。
扱いやすい重さで持ち運びやすく、女性でも自動車に乗せやすい。
ちょっとした荷物運びに便利!

材質スチール、ポリエステル、ポリプロピレン質量(kg)4カーキ耐荷重(kg)30内容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:61×38×86(ハンドル最高時)、収納時:13×38×60内寸(幅×奥行×高さ)(cm)ワゴン:52×32×20.5
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする