明和グラビア
ズレ防止つき透明ダイニングシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(cm)
180×230
90×230
180×180
180×230
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17294317
品番
TDS-1823
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ズレ防止、透明ダイニングシート、薄くてお手入れ簡単、つまづかない、リビングダイニング用
用途
床暖房対応可。ズレ防止
材質
表面:塩化ビニル樹脂、ズレ防止: アクリル樹脂 、保護フィルム:ポリエステル
色
TO
寸法(cm)
180×230