曜日別特売
ONB-9018 防虫オーニング 明和グラビア 17294728

ONB-9018 防虫オーニング 明和グラビア 17294728
ONB-9018 防虫オーニング 明和グラビア 17294728
ONB-9018 防虫オーニング 明和グラビア 17294728
ONB-9018 防虫オーニング 明和グラビア 17294728
ONB-9018 防虫オーニング 明和グラビア 17294728

防虫オーニング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
GY
寸法(cm)90×180
内容量1枚注文コード17294728品番ONB-9018
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫オーニング
お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度
UVカット率85%
目隠しにも

用途
・お部屋やテラスでの日差し対策に!防虫効果あり、遮熱効果 -7℃
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:ポリエステル、薬剤:ピレスロイド系GY寸法(cm)90×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする