明和グラビア
日除け名人/防虫タイプ 開放廊下用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
17294868
品番
ONB-60135
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目隠し効果、夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫、ハトメ付きで取り付け簡単!
開放廊下、お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度
UVカット率85%
目隠しにも
用途
・防虫 ・お部屋やテラスでの日差し対策に!遮熱効果 -7℃
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:アクリル樹脂、薬剤:ピレスロイド系
色
BR
寸法(cm)
60×135