曜日別特売
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911

SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911
SDWS-0220 網戸遮熱 明和グラビア 17294911

網戸遮熱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード17294911品番SDWS-0220
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

網戸遮熱、遮熱効果で夏場の電気代を節約。マジックテープで簡単取付。

用途遮熱効果:-18℃、紫外線カット:77%、赤外線カット:62%、夏場の冷房負担:33%軽減、優れた目隠し効果材質本体:ポリエチレン、保護フィルム:ポリプロピレン、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤SL寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×2
関連資料:(1.99MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする