曜日別特売
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318

※商品画像

TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318
TAN-887BK 電動高反発マットレスベッド シングルサイズ Vita 17297318

電動高反発マットレスベッド シングルサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード17297318品番TAN-887BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高反発で体が沈みにくいマットレスを使用しているので、背骨や腰にかかる負担を軽減します。
高級感がありサラッとした触り心地のメッシュ生地。
厚さ約8cmのマットレスで快適な寝心地。
リモコン1つで無段階でお好きな角度にご調整いただけます。
脚部と背もたれは連動してリクライニングし、体全体をサポートします。
キャスター付きで移動ラクラク。
使わないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。

材質構造部材:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンチップ・ウレタンフォーム質量(kg)28.5ブラックサイズセミシングル使用工具プラスドライバー座面高さ(mm)320組立時間30分寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:850×1900×80使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×1990×420組立人数お客様組立品:2人収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×420×1030
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする