曜日別特売
KM-18090OL カッティングマット 森松 17301326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-18090OL カッティングマット 森松 17301326
KM-18090OL カッティングマット 森松 17301326

カッティングマット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード17301326品番KM-18090OL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。

材質オレフィン系樹脂長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)3.0グリーン規格カット品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする