曜日別特売
KHM-12075 抗菌平板マット 森松 17302035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHM-12075 抗菌平板マット 森松 17302035
KHM-12075 抗菌平板マット 森松 17302035

抗菌平板マット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚規格カット品注文コード17302035品番KHM-12075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

改正RoHS指令10物質に対応した抗菌配合の平板マットです。作業台・棚板用マットとして最適です。

材質PVC長さ(mm)750幅(mm)1200厚さ(mm)2グリーン規格カット品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質の性質上、寸法に多少ばらつきがあることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする