OHSATO(大里)
洋灯吊 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(10本)
注文コード
17303040
品番
9x32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
ステンレス
品番
大里:559-426
種類
洋灯吊
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.45
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。