OHSATO(大里)
カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
線径(mm)
3.45
2.4
3.1
3.45
3.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
17303101
品番
32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄+塩化ビニール
色
黒
品番
大里:559-303
種類
洋灯吊
線径(mm)
3.45
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。