YSK(山脇産業)
ガスケット(三角型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径(mm)
112
82
90
112
適合メーカー
イスズ
ミツビシフソー
イスズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17303907
品番
83-112G
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
125
縦(mm)
150
横(mm)
150
適合車種
ギガ
内径(mm)
112
適合メーカー
イスズ
適合純正型番
8-98486-302