A4622-19.5 HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックス 17307197

HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)19.5
19.5
20
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
10
10.5
11
11.5
8
8.5
9
全長(mm)385
溝長(mm)260
内容量1本注文コード17307197品番A4622-19.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途
鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。
トラスコ品番200-0194全長(mm)385溝長(mm)260シャンクMT2刃径(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする