タイテックス
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
17
17
17
15.5
16
16.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
17.5
18
18.5
19
19.5
20
10
10.5
11
11.5
8
8.5
9
全長(mm)
445
310
325
340
355
370
385
360
375
395
410
425
445
465
490
330
345
溝長(mm)
295
205
220
230
245
260
235
250
275
295
310
325
210
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17307355
品番
A4722-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途
鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。
トラスコ品番
200-0176
全長(mm)
445
溝長(mm)
295
シャンク
MT2
刃径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
278