材質【ウエア】ポリエステル100%厚さ(mm)【ファン】47色No.026(シルバー)サイズL質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110サイズ(cm)【袖ぐり】25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5胸囲(cm)122肩幅(cm)47着丈(cm)68充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間裾廻り(cm)84バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付衿廻り(cm)48風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32