※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ステンリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
直径(mm)
9
注文コード
17333745
品番
9X50
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなステンレス製リングです。
用途
ロープ、チェーンの端末などに使用。
材質
ステンレス
最大使用荷重
180kgf
内径(mm)
50.4
直径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応