曜日別特売
6 ステンアイプレート自在 八幡ねじ 17333971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6 ステンアイプレート自在 八幡ねじ 17333971
6 ステンアイプレート自在 八幡ねじ 17333971
6 ステンアイプレート自在 八幡ねじ 17333971

ステンアイプレート自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード17333971品番6
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材質はステンレスで錆びにくい。

用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレス最大使用荷重20横幅(mm)40縦幅(mm)34内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする