※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
マルチアングル 4.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
17334488
品番
50X900
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。
材質
鉄
全長(mm)
900
寸法A(mm)
5
表面処理
三価クロメート
寸法I(mm)
4.5
寸法G(mm)
50
穴間隔(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
13
穴長さ(mm)
40