八幡ねじ
Uカナグ 2.3(900)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
19
19
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
17334531
品番
7X23.6 U23
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。
材質
鉄
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
900
表面処理
三価クロメート
穴間隔(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
7
穴長さ(mm)
40