曜日別特売
アングル30ヨウ マルチエンドキャップ 八幡ねじ 17334576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングル30ヨウ マルチエンドキャップ 八幡ねじ 17334576
アングル30ヨウ マルチエンドキャップ 八幡ねじ 17334576
アングル30ヨウ マルチエンドキャップ 八幡ねじ 17334576

マルチエンドキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5パック×2個)厚さ(mm)3.2注文コード17334576品番アングル30ヨウ
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

部材の端面にはめこむだけで簡単に取付けができる。

用途怪我や事故の防止の為に使用するマルチエンドキャップ。材質軟質PVC厚さ(mm)3.2寸法D(mm)20縦(mm)30横(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする