JTC
ジャンボプレイバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17335188
品番
JTC7344
参考基準価格(税別)
¥24,980
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
超ロング仕様!! 大きな力を掛けやすい
用途
貫通タイプでハンマーで叩いて使用できます。
材質
CR-V
全長(mm)
1227
先端角(°)
30曲がり
先端幅(mm)
35.5
関連資料:
(0.13MB)