共立電子産業
スピーカーネットワーク用空芯コイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17335556
品番
AU916-EC152-SU13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。
用途
スピーカーなどオーディオネットワーク用
寸法(Φ×mm)
49×21(結束バンド含まず)
電線仕様-太さ(mm)
銅線:1Φ
電線仕様
銅線:5N(OFC/無酸素銅線)
インダクタンス(mH)
1.5
注意
※形状やデザイン等が予告なく変更される場合がありますのでご了承ください