004052 水性塗料密着剤 メグロ化学 17335565

水性塗料密着剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1.8kg)
内容量1個(1.8kg)注文コード17335565品番004052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

一般的な材質に使用可能。
凍結しても元に戻る・腐らない。
環境・人体への影響がありません。
塗布後のレベリングが一定です。
道具の洗浄が簡単です。
上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。

用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。仕様引火性なしその他【耐塩水性】3%食塩水使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。径(Φmm)【屈曲性】3温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50pH6.5不揮発分13.50%密着性【一次物性】100/100耐衝撃性40cm危険物の類別非危険物
関連資料:(1.75MB)
注意
※金属鋼板の場合、表面に油・シリコン膜がある可能性があるため、表面をラッカーシンナー等で脱脂してください。
※また保護ファイルなどがついているものは、脱脂だけでは取れないのもあるため、サンドペーパーやシリコンカット(研磨剤)等で足付けをしてください。
※モルタル・木部・スレート等は、染み込みがあるため、表面に皮膜が出来たのを確認してから上塗りをしてください。
※水性密着剤事態はレベリングが良いので、ローラーの1回の塗布で約5μ乗ります、乾燥の確認として、タックフリーになるか透明になったことを確認してください。
※温度20℃・湿度60%であれば、30分~60分で乾燥しますが、染み込みの多い部材は、時間ではなくタックフリーになったか確認してください。
※未乾燥の上に塗料を塗布した場合は、縮みや剥離・気泡が起こる可能性があります。
※未乾燥状態の時に再度密着剤を塗布すると膜が剥がれたり、塗膜がムラになりますので、乾燥皮膜を確認してから塗布してください。
※水性ですのでスプレーはできません、流れてしまいます。
※寒冷地は湿度が高い時は、乾燥に十分注意をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする