※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
モジュラーアダプターNCT A100M.8マスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
803-1945
注文コード
17337446
品番
A100M.8.63.060.40.C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
工具アダプターです。
用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
適合
装置:CAPTOC6
トラスコ品番
803-1945
材質
スチール
使用工具
NCT40