曜日別特売
A103M.0.63.090.80 モジュラーアダプターNCT A103Mエクステンション ワルター 17337936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラーアダプターNCT A103Mエクステンション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17337936品番A103M.0.63.090.80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
トラスコ品番803-2108材質スチール全長(mm)90適合アダプタNCT80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする