CDNGFN32-150-D-H7BAZ ロック付シリンダ (CDNGFN32-~) SMC 17340111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ (CDNGFN32-~)CDNGFN32-150-D-H7BAZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など103種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
H7BA
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
17340111
品番
CDNGFN32-150-D-H7BAZ
参考基準価格(税別)¥46,860販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする