※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
マスターアダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
228-4496
注文コード
17342766
品番
C8-390.540-50 070A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
各種切削加工に。
切削加工用アダプターとして。
適合
装置側:SK50
トラスコ品番
228-4496
材質
スチール
使用工具
C8
首下長(mm)
70