曜日別特売
F2339.W25.025.Z02.32 チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル ワルター 17345155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DMM】25
寸法R(mm)12.5
首下長(mm)55
内容量1個注文コード17345155品番F2339.W25.025.Z02.32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
仕様【インサート数】4トラスコ品番803-6053材質スチール刃数【CICT】2シャンク径(Φmm)【DMM】25首下長(mm)55寸法R(mm)12.5切削径(Φmm)【DC】25RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする