※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
【DMM】32
【DMM】16
【DMM】20
【DMM】25
【DMM】32
【DMM】40
寸法R(mm)
16
8
10
12.5
15
16
20
首下長(mm)
70
40
50
55
70
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17345198
品番
F2339.W32.032.Z02.43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ボールノーズカッターです。
用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
仕様
【インサート数】4
トラスコ品番
803-6057
材質
スチール
刃数
【CICT】2
シャンク径(Φmm)
【DMM】32
首下長(mm)
70
寸法R(mm)
16
切削径(Φmm)
【DC】32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
160