曜日別特売
F4041.T36.040.Z03.13 チップ交換式 F4041肩削りカッター ワルター 17345381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4041肩削りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6174
内容量1個注文コード17345381品番F4041.T36.040.Z03.13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

肩削りカッターです。

用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番803-6174材質スチール刃数【CICT】3シャンクT36首下長(mm)40切削径(Φmm)【DC】40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする