曜日別特売
PV-50SUN (ステンレス) ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機) 17346148

ステンレス製精密バイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台口幅(mm)45注文コード17346148品番PV-50SUN (ステンレス)
参考基準価格(税別)¥91,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

底面にタップ穴があり治具立てが可能です。
マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します)
ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。

最大口開き(mm)50質量(kg)1直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内口幅(mm)45口深(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする