EPV-804  4レン 精密4連バイス NEOTEC(榮製機) 17346166

精密4連バイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台口幅(mm)55注文コード17346166品番EPV-804 4レン
参考基準価格(税別)¥399,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。
ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。
スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。

最大口開き(mm)80直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内口幅(mm)55口深(mm)30質量(kg)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする