EPV-404SU 4レン ステンレス 精密4連バイス NEOTEC(榮製機) 17346175

精密4連バイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台口幅(mm)30注文コード17346175品番EPV-404SU 4レン ステンレス
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。
ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。
スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。

最大口開き(mm)40直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内口幅(mm)30口深(mm)15質量(kg)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする