NEOTEC(榮製機)
ミルデックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
17346376
品番
IX-4C
参考基準価格(税別)
¥470,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。
小物ワークの軽切削加工に最適。
縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様
4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)
質量(kg)
11
高さ(mm)
(センサー)75
目盛
1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)
(チャック部)24、(本体)25
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)
チャックサイズ
(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm
RoHS指令(10物質対応)
対応