※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
チップ交換式ドリル D4120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
412-1769
注文コード
17346747
品番
D4120.04-50.80F51-P48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
394
種類から選べます
他の種類を見る
ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
用途
交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
トラスコ品番
412-1769
切削径(Φmm)
【DC】50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
【LU】4D