曜日別特売
D4120.05-50.80F51-P48 チップ交換式ドリル D4120 ワルター 17346835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリル D4120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番412-1773注文コード17346835品番D4120.05-50.80F51-P48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。

用途
交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
トラスコ品番412-1773切削径(Φmm)【DC】50.8RoHS指令(10物質対応)対応使用可能長さ(mm)【LU】5D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする